Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02505 NPAN 120X60 W ANG.PIANO TA - B02505

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02505 NPAN 120X60 W ANG.PIANO TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892025057

Artikelnummer

IBOB02505

Herstellernummer

B02505

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9001

Befestigungsart:

aufrastbar

NPAN 120x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO