BOCCHIOTTI SPA - IBOB02503 NPAN 100X60 W ANG.PIANO TA - B02503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892025033
Artikelnummer
IBOB02503
Herstellernummer
B02503
Hersteller
HBO
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
Befestigungsart:
aufrastbar
NPAN 100x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO


