BOCCHIOTTI SPA - IBOB02499 NPAN 60X60 W ANG.PIANO TA - B02499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892024999
Artikelnummer
IBOB02499
Herstellernummer
B02499
Hersteller
HBO
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
Befestigungsart:
aufrastbar
NPAN 60x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO


