Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02493 NPAN 80X40 W ANG.PIANO TA - B02493

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02493 NPAN 80X40 W ANG.PIANO TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024937

Artikelnummer

IBOB02493

Herstellernummer

B02493

Hersteller

HBO

Breite:

80 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9001

Befestigungsart:

aufrastbar

NPAN 80x40 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO