BOCCHIOTTI SPA - IBOB02492 NPAN 60X40 G ANG.PIANO TA - B02492

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - grau
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892024920
Artikelnummer
IBOB02492
Herstellernummer
B02492
Hersteller
HBO
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
grau
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7030
Befestigungsart:
aufrastbar
NPAN 60x40 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO


