BOCCHIOTTI SPA - IBOB02491 NPAN 60X40 W ANG.PIANO TA - B02491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892024913
Artikelnummer
IBOB02491
Herstellernummer
B02491
Hersteller
HBO
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
Befestigungsart:
aufrastbar
NPAN 60x40 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO


