Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02490 NPAN 40X40 G ANG.PIANO TA - B02490

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02490 NPAN 40X40 G ANG.PIANO TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - grau

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024906

Artikelnummer

IBOB02490

Herstellernummer

B02490

Hersteller

HBO

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

grau

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7030

Befestigungsart:

aufrastbar

NPAN 40x40 G Angolo piano per canali linee TA-EN GRIGIO