BOCCHIOTTI SPA - IBOB02489 NPAN 40X40 W ANG.PIANO TA - B02489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892024890
Artikelnummer
IBOB02489
Herstellernummer
B02489
Hersteller
HBO
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
Befestigungsart:
aufrastbar
NPAN 40x40 W Angolo piano per canali linee TA-EN BIANCO


