BOCCHIOTTI SPA - IBOB02488 NPAN 25X30 G ANG.PIANO TA - B02488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Höhe - 30 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - grau
Winkel - 90...90 °
Packung
20 ST
EAN
8015892024883
Artikelnummer
IBOB02488
Herstellernummer
B02488
Hersteller
HBO
Breite:
25 mm
Höhe:
30 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
grau
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7030
Befestigungsart:
aufrastbar
NPAN 25x30 G Angolo piano per canali linee TA-EN GRIGIO


