Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02487 NPAN 25X30 W ANG.PIANO TA - B02487

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02487 NPAN 25X30 W ANG.PIANO TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024876

Artikelnummer

IBOB02487

Herstellernummer

B02487

Hersteller

HBO

Breite:

25 mm

Höhe:

30 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9001

Befestigungsart:

aufrastbar

NPAN 25x30 W Angolo piano per canali linee TA-EN BIANCO