BOCCHIOTTI SPA - IBOB02479 NIAV 100X80 W ANG.INT.VAR.TA - B02479

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 70...120 °
Packung
1 ST
EAN
8015892024791
Artikelnummer
IBOB02479
Herstellernummer
B02479
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
70...120 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
NIAV 100x80 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO



