BOCCHIOTTI SPA - IBOB02473 NIAV 120X60 W ANG.INT.VAR.TA - B02473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 120 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 70...120 °
Packung
1 ST
EAN
8015892024739
Artikelnummer
IBOB02473
Herstellernummer
B02473
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
70...120 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
NIAV 120x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO



