BOCCHIOTTI SPA - IBOB02472 NIAV 100X60 G ANG.INT.VAR.TA - B02472

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - grau
Winkel - 70...120 °
Packung
1 ST
EAN
8015892024722
Artikelnummer
IBOB02472
Herstellernummer
B02472
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
grau
Winkel:
70...120 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
NIAV 100x60 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO



