BOCCHIOTTI SPA - IBOB02470 NIAV 80X60 G ANG.INT.VAR.TA - B02470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - grau
Winkel - 70...120 °
Packung
10 ST
EAN
8015892024708
Artikelnummer
IBOB02470
Herstellernummer
B02470
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
grau
Winkel:
70...120 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
NIAV 80x60 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO



