BOCCHIOTTI SPA - IBOB02469 NIAV 80X60 W ANG.INT.VAR.TA - B02469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 70...120 °
Packung
1 ST
EAN
8015892024692
Artikelnummer
IBOB02469
Herstellernummer
B02469
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
70...120 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
NIAV 80x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO



