Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02468 NIAV 60X60 G ANG.INT.VAR.TA - B02468

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 60 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - grau

  • Winkel - 70...120 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024685

Artikelnummer

IBOB02468

Herstellernummer

B02468

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

grau

Winkel:

70...120 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

7030

NIAV 60x60 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO