Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02461 NIAV 80X40 W ANG.INT.VAR.TA - B02461

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 80 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 70...120 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024616

Artikelnummer

IBOB02461

Herstellernummer

B02461

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

80 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

70...120 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

NIAV 80x40 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO