BOCCHIOTTI SPA - IBOB02457 NIAV 40X40 W ANG.INT.VAR.TA - B02457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 70...120 °
Packung
1 ST
EAN
8015892024579
Artikelnummer
IBOB02457
Herstellernummer
B02457
Hersteller
HBO
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
70...120 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
NIAV 40x40 W Angolo interno per canali linee TA-EN BIANCO



