BOCCHIOTTI SPA - IBOB02456 NIAV 25X30 G ANG.INT.VAR.TA - B02456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 30 mm
Breite - 25 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - grau
Winkel - 70...120 °
Packung
1 ST
EAN
8015892024562
Artikelnummer
IBOB02456
Herstellernummer
B02456
Hersteller
HBO
Höhe:
30 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
grau
Winkel:
70...120 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
NIAV 25x30 G Angolo interno per canali linee TA-EN GRIGIO



