BOCCHIOTTI SPA - IBOB02446 NEAV 100X80 G ANG.EST.VAR.TA - B02446

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 70...120 °
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8015892024463
Artikelnummer
IBOB02446
Herstellernummer
B02446
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
70...120 °
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
NEAV 100x80 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO



