BOCCHIOTTI SPA - IBOB02445 NEAV 100X80 W ANG.EST.VAR.TA - B02445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 70...120 °
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015892024456
Artikelnummer
IBOB02445
Herstellernummer
B02445
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
70...120 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
NEAV 100x80 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO



