BOCCHIOTTI SPA - IBOB02440 NEAV 120X60 G ANG.EST.VAR.TA - B02440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 120 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 70...120 °
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8015892024401
Artikelnummer
IBOB02440
Herstellernummer
B02440
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
70...120 °
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
NEAV 120x60 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO



