BOCCHIOTTI SPA - IBOB02438 NEAV 100X60 G ANG.EST.VAR.TA - B02438

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 70...120 °
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8015892024388
Artikelnummer
IBOB02438
Herstellernummer
B02438
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
70...120 °
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
NEAV 100x60 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO



