BOCCHIOTTI SPA - IBOB02437 NEAV 100X60 W ANG.EST.VAR.TA - B02437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 70...120 °
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015892024371
Artikelnummer
IBOB02437
Herstellernummer
B02437
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
70...120 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
NEAV 100x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO



