Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02435 NEAV 80X60 W ANG.EST.VAR.TA - B02435

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 80 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 70...120 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024357

Artikelnummer

IBOB02435

Herstellernummer

B02435

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

80 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

70...120 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

NEAV 80x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO