Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02430 NEAV 100X40 G ANG.EST.VAR.TA - B02430

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 100 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 70...120 °

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892024302

Artikelnummer

IBOB02430

Herstellernummer

B02430

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

100 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

70...120 °

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

7030

NEAV 100x40 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO