Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02424 NEAV 40X40 G ANG.EST.VAR.TA - B02424

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 70...120 °

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024241

Artikelnummer

IBOB02424

Herstellernummer

B02424

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

70...120 °

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

7030

NEAV 40x40 G Angolo esterno per canali linee TA-EN GRIGIO