Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02422 NEAV 25X30 G ANG.EST.VAR.TA - B02422

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 25 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 70...120 °

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024227

Artikelnummer

IBOB02422

Herstellernummer

B02422

Hersteller

HBO

Höhe:

30 mm

Breite:

25 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

70...120 °

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

7030

NEAV 25x30 G Angolo esterno per canali linee TA-EN GRIGIO