Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02421 NEAV 25X30 W ANG.EST.VAR.TA - B02421

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 25 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 70...120 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892024210

Artikelnummer

IBOB02421

Herstellernummer

B02421

Hersteller

HBO

Höhe:

30 mm

Breite:

25 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

70...120 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

NEAV 25x30 W Angolo esterno per canali linee TA-EN BIANCO