Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02413 COV-N 200 G COPERCHIO PARETE - B02413

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02413 COV-N 200 G COPERCHIO PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 40 M

EAN

8015892024135

Artikelnummer

IBOB02413

Herstellernummer

B02413

Hersteller

HBO

Breite:

200 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7030

COV-N 200 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO