BOCCHIOTTI SPA - IBOB02411 COV-N 150 G COPERCHIO PARETE - B02411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
40 M
EAN
8015892024111
Artikelnummer
IBOB02411
Herstellernummer
B02411
Hersteller
HBO
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7030
COV-N 150 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO


