Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02410 COV-N 150 W COPERCHIO PARETE - B02410

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02410 COV-N 150 W COPERCHIO PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 40 M

EAN

8015892024104

Artikelnummer

IBOB02410

Herstellernummer

B02410

Hersteller

HBO

Breite:

150 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9001

COV-N 150 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO