BOCCHIOTTI SPA - IBOB02408 COV-N 120 W COPERCHIO PARETE - B02408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
40 M
EAN
8015892024081
Artikelnummer
IBOB02408
Herstellernummer
B02408
Hersteller
HBO
Breite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
COV-N 120 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO


