BOCCHIOTTI SPA - IBOB02405 COV-N 80 G COPERCHIO PARETE - B02405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
EAN
8015892024050
Artikelnummer
IBOB02405
Herstellernummer
B02405
Hersteller
HBO
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7030
COV-N 80 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO


