Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02404 COV-N 80 W COPERCHIO PARETE - B02404

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02404 COV-N 80 W COPERCHIO PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 2 M

EAN

8015892024043

Artikelnummer

IBOB02404

Herstellernummer

B02404

Hersteller

HBO

Breite:

80 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9001

COV-N 80 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO