BOCCHIOTTI SPA - IBOB02402 COV-N 60 W COPERCHIO PARETE - B02402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
EAN
8015892024029
Artikelnummer
IBOB02402
Herstellernummer
B02402
Hersteller
HBO
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
COV-N 60 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO


