Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02380 RQM 60 W RAC.QUA/MURO

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02380 RQM 60 W RAC.QUA/MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892023800

Artikelnummer

IBOB02380

Herstellernummer

B02380

Hersteller

HBO

Breite:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9001

RQM 60 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO