BOCCHIOTTI SPA - IBOB02354 CSA-60N 120 W COP.FOR.INT60 - B02354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 125 mm
Farbe - weiß
Länge - 205 mm
Breite der Öffnung - 75 mm
Höhe der Öffnung - 71 mm
Packung
10 ST
EAN
8015892023541
Artikelnummer
IBOB02354
Herstellernummer
B02354
Hersteller
HBO
Oberteilbreite:
125 mm
Farbe:
weiß
Länge:
205 mm
Breite der Öffnung:
75 mm
Höhe der Öffnung:
71 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
Befestigungsart:
innenliegend
CSA-60N 120 W Coperchio di protezione interasse 60/67 per canale TA-N BIANCO


