Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02352 CSA-60N 100 W COP.FOR.INT60 - B02352

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02352 CSA-60N 100 W COP.FOR.INT60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 105 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 205 mm

  • Breite der Öffnung - 75 mm

  • Höhe der Öffnung - 71 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892023527

Artikelnummer

IBOB02352

Herstellernummer

B02352

Hersteller

HBO

Oberteilbreite:

105 mm

Farbe:

weiß

Länge:

205 mm

Breite der Öffnung:

75 mm

Höhe der Öffnung:

71 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9001

Befestigungsart:

innenliegend

CSA-60N 100 W Coperchio di protezione interasse 60/67 per canale TA-N BIANCO