BOCCHIOTTI SPA - IBOB02340 CSA-6N 100 W COP.FOR.6MOD - B02340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Oberteilbreite - 105 mm
Farbe - weiß
Länge - 205 mm
Breite der Öffnung - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892023404
Artikelnummer
IBOB02340
Herstellernummer
B02340
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
6
Oberteilbreite:
105 mm
Farbe:
weiß
Länge:
205 mm
Breite der Öffnung:
170 mm
Höhe der Öffnung:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
Befestigungsart:
innenliegend
CSA-6N 100 W Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N BIANCO


