Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02336 CSA-4N 200 W COP.FOR.4MOD - B02336

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02336 CSA-4N 200 W COP.FOR.4MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Oberteilbreite - 205 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 205 mm

  • Breite der Öffnung - 120 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8015892023367

Artikelnummer

IBOB02336

Herstellernummer

B02336

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

4

Oberteilbreite:

205 mm

Farbe:

weiß

Länge:

205 mm

Breite der Öffnung:

120 mm

Höhe der Öffnung:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9001

Befestigungsart:

innenliegend

CSA-4N 200 W Coperchio di protezione 4 moduli per canale TA-N BIANCO