BOCCHIOTTI SPA - IBOB02334 CSA-4N 150D W COP.FOR.4MOD - B02334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Oberteilbreite - 155 mm
Farbe - weiß
Länge - 205 mm
Breite der Öffnung - 120 mm
Packung
10 ST
EAN
8015892023343
Artikelnummer
IBOB02334
Herstellernummer
B02334
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
4
Oberteilbreite:
155 mm
Farbe:
weiß
Länge:
205 mm
Breite der Öffnung:
120 mm
Höhe der Öffnung:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
Befestigungsart:
innenliegend
CSA-4N 150 D W Coperchio di protezione 4 mod disassato per canale TA-N BIANCO


