BOCCHIOTTI SPA - IBOB02322 CSA-3N 200 W COP.FOR.3MOD - B02322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Oberteilbreite - 205 mm
Farbe - weiß
Länge - 205 mm
Breite der Öffnung - 97 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892023220
Artikelnummer
IBOB02322
Herstellernummer
B02322
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
3
Oberteilbreite:
205 mm
Farbe:
weiß
Länge:
205 mm
Breite der Öffnung:
97 mm
Höhe der Öffnung:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
Befestigungsart:
innenliegend
CSA-3N 200 W Coperchio di protezione 3 moduli per canale TA-N BIANCO


