BOCCHIOTTI SPA - IBOB02289 SDN3 G SCAT.DERIVAZIONE - B02289

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 230 mm
Länge - 230 mm
Tiefe - 95 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
8015892022896
Artikelnummer
IBOB02289
Herstellernummer
B02289
Hersteller
HBO
Breite:
230 mm
Länge:
230 mm
Tiefe:
95 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7030
SDN3 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO


