BOCCHIOTTI SPA - IBOB02287 SDN2 G SCAT.DERIVAZIONE - B02287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Länge - 150 mm
Tiefe - 75 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
8015892022872
Artikelnummer
IBOB02287
Herstellernummer
B02287
Hersteller
HBO
Breite:
150 mm
Länge:
150 mm
Tiefe:
75 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7030
SDN2 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO


