BOCCHIOTTI SPA - IBOB02286 SDN2 W SCAT.DERIVAZIONE - B02286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Länge - 150 mm
Tiefe - 75 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892022865
Artikelnummer
IBOB02286
Herstellernummer
B02286
Hersteller
HBO
Breite:
150 mm
Länge:
150 mm
Tiefe:
75 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9001
SDN2 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO


