Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02285 SDN1 G SCAT.DERIVAZIONE - B02285

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02285 SDN1 G SCAT.DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 150 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

8015892022858

Artikelnummer

IBOB02285

Herstellernummer

B02285

Hersteller

HBO

Breite:

150 mm

Länge:

150 mm

Tiefe:

60 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

7030

SDN1 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO