Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02282 GAN 200 W GIUNTO COV - B02282

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9001

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022827

Artikelnummer

IBOB02282

Herstellernummer

B02282

Hersteller

HBO

Höhe:

200 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

GAN 200 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO