BOCCHIOTTI SPA - IBOB02281 GAN 150 G GIUNTO COV - B02281

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7030
Packung
1 ST
EAN
8015892022810
Artikelnummer
IBOB02281
Herstellernummer
B02281
Hersteller
HBO
Höhe:
150 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
GAN 150 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO



