Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02279 GAN 120 G GIUNTO COV - B02279

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 120 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7030

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892022797

Artikelnummer

IBOB02279

Herstellernummer

B02279

Hersteller

HBO

Höhe:

120 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

GAN 120 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO